Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorRecto
- Diámetro interno140 mm
- Diámetro exterior250 mm
- Ancho general68 mm
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Número de filasFila doble
- RPM Máx.1700 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónImpresión, aplicaciones vibratorias
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.0800 pulg.
- Serie22200LB
- UPC_NO662327194840
- Peso32.55 lb
- Tipo de cojineteInserto del cojinete
- MaterialAcero
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos