22228EJW33C4

Timken
22228EJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00063781
No. Fabricante 22228EJW33C4
Precio2,275.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22228EJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00063781
No. Fabricante 22228EJW33C4
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
Precio2,275.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22228EJW33C4 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Capacidad de carga dinámica
    194000 lbf
  • Capacidad de carga estática
    237000 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    2200 rpm
  • Material de la jaula
    Acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    2.6772 pulg.
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796025554
  • UPC_NO
    087796025554
  • Peso
    30.51 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos