22228 K W33  C3
Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00063801
No. Fabricante 22228 K W33 C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 68 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00063801
No. Fabricante 22228 K W33 C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
HYA.22228CAKC3W33 BRG DE RODILLOS ESFÉRICOS

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    250 mm
  • Ancho general
    68 mm
  • Tipo de jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • RPM Máx.
    1800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    120° a 248°
  • Material de la jaula
    Latón/bronce
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    662300401026
  • Peso
    31.97 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo