Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno150 mm
- Diámetro exterior270 mm
- Ancho general73 mm
- Tipo de jaulaDos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras de aceite y orificios en el anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 250 °F
- Material de la jaulaJaula de latón
- Serie222
- UPC_NO637410004023
- Peso39.70 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos