22230 CCK/C2W33

SKF
22230 CCK/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #00063860
No. Fabricante 22230 CCK/C2W33
Precio2,816.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22230 CCK/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #00063860
No. Fabricante 22230 CCK/C2W33
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
Precio2,816.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22230 CCK/C2W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C2
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Serie
    222
  • Peso
    38.3 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    3000 rpm
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos