Motion
22230CDKE4C4

NSK
22230CDKE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00063870
No. Fabricante 22230CDKE4C4
Precio2,212.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22230CDKE4C4

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 270 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00063870
No. Fabricante 22230CDKE4C4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,212.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22230 CD K E4 C4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    270 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    214692.595 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    2517868 lbf
  • Serie
    222
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176031373
  • UPC_NO
    029176031373
  • Código de armonización
    8482300080
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo