22234-E1A-K-M

FAG (Schaeffler)
22234-E1A-K-M

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 310 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00063978
No. Fabricante 22234-E1A-K-M
Precio3,452.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
22234-E1A-K-M

Cojinete de rodillos esférico - 170 mm D.I., 310 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00063978
No. Fabricante 22234-E1A-K-M

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$3,452.93/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22234-E1A-XL-K-M

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    170 mm
  • Diámetro exterior
    310 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    2400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    4026677851444
  • Peso
    59.40 lb
  • Velocidad máxima
    2.550 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 222..-E1A-XL-K-M, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos