Motion
22236  MB C3  W33

Rollway (RRX)
22236 MB C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00064012
No. Fabricante 22236 MB C3 W33
Precio11,919.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
22236 MB C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 320 mm D.E., 86 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00064012
No. Fabricante 22236 MB C3 W33
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
Precio11,919.74 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22236 MB C3 W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Tipo de jaula
    Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 250 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 222
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410004122
  • Peso
    67.00 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo