Motion
22238  MB W33

Rollway (RRX)
22238 MB W33

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00064049
No. Fabricante 22238 MB W33
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
22238 MB W33

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00064049
No. Fabricante 22238 MB W33
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22238 MB W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    92 mm
  • Tipo de jaula
    Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 250 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    222
  • UPC_NO
    637410004177
  • Peso
    83.10 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo