Motion
22238CAMKC4W507

NSK
22238CAMKC4W507

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00064097
No. Fabricante 22238CAMKC4W507
Precio5,236.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22238CAMKC4W507

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00064097
No. Fabricante 22238CAMKC4W507
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
Precio5,236.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22238CAMKC4W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    190 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    92 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    256500 kN
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    389000 kN
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • RPM Máx.
    1200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    92 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Serie
    222
  • Número de Upc del fabricante
    029176928703
  • UPC_NO
    029176928703
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    77.16 lb
  • Velocidad máxima
    1200 rpm
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo