22244KEMBW33

Timken
22244KEMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 108 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00064177
No. Fabricante 22244KEMBW33
Precio7,810.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22244KEMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 400 mm D.E., 108 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00064177
No. Fabricante 22244KEMBW33

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,810.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22244 K YM W33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    400 mm
  • Ancho general
    108 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    222
  • Número de Upc del fabricante
    087796026070
  • UPC_NO
    087796026070
  • Peso
    127.78 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos