Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno240 mm
- Diámetro exterior440 mm
- Ancho general120 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica2340000 N
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática2890000 N
- RPM máximas (grasa)750 rpm
- RPM Máx.950 rpm
- Material de la jaulaLatón
- Radio de filete3 mm
- Serie222
- Número de Upc del fabricante029176031403
- UPC_NO029176031403
- Código de armonización8482300080
- Peso80.92 kg
- Velocidad máxima950 rpm
- DescripciónRodamiento de rodillos esféricos, serie 222, NSK HPS: capacidad de alto rendimiento
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación