Descripción general
- Acero de alta calidad
- Geometría y acabado superficial optimizados
- Alta capacidad de carga dinámica y estática
- Mayor velocidad límite
- Temperatura de funcionamiento más baja
- Mayor vida útil del lubricante
- Mayor vida útil del cojinete
- Mayor eficiencia
- Reducción de los costes operativos
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno260 mm
- Diámetro exterior480 mm
- Ancho general130 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento392 °F
- Estándar de mediciónSistema métrico
- RPM Máx.1680 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 de +200 °C
- Material de la jaulaJaula de latón
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete4.00 mm
- Serie222
- UPC_NO4054364752682
- Peso242.00 lb
- Velocidad máxima1.720 rpm
- RelubricableEstándar
- DescripciónRodamiento de rodillos esféricos 222..-BEA-XL-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Chemical Bearing Upgrade and Training Quadruples Life Case StudyMotion partnered with Schaeffler to provide comprehensive installation and lubrication training and introduced FAG brass cage bearings.
View Literature
Schaeffler Split Spherical Roller Bearings FlyerTheir inner ring, outer ring, and cage assembly are split into halves for easy mounting and dismounting.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Self-Aligning Cylindrical Roller (SACR) Bearing for Paper Mills FlyerA technological breakthrough, the FAG self-aligning cylindrical roller (SACR) bearing from Schaeffler is the ideal non-locating bearing solutions for dryer rolls in paper mills.
View Literature
More resources
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry Brochure
The harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
Schaeffler Case-Carburized Roller Bearings for Paper Machines Flyer
To ensure consistent machine availability and reliable service life, proper heat treatment and precise dimensional stability are essential for rolling bearings used in paper machines.