Descripción general
Descripción del fabricante
22252CAMC3W507 BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno260 mm
- Diámetro exterior480 mm
- Ancho general130 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica2720000 N
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática3400000 N
- RPM máximas (grasa)670 rpm
- RPM Máx.850 rpm
- Material de la jaulaJaula de latón
- Radio de filete4 mm
- Serie222
- Número de Upc del fabricante029176037337
- UPC_NO029176037337
- Código de armonización8482300080
- Peso226.88 lb
- Velocidad máxima850 rpm
- DescripciónCojinete de rodillos esféricos, serie 222, Nsk Hps: capacidad de alto rendimiento
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación