22308CAME4

NSK
22308CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00064251
No. Fabricante 22308CAME4
Precio482.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22308CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00064251
No. Fabricante 22308CAME4
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
Precio482.23 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22308 CAM E4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    27500 kN
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    29000 kN
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • RPM Máx.
    6700 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    029176088476
  • UPC_NO
    029176088476
  • Código de armonización
    8482300080
  • Velocidad máxima
    6700 rpm
  • Descripción
    Cojinete del rodillo
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo