22308 EK

SKF
22308 EK

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00064289
No. Fabricante 22308 EK
Precio539.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22308 EK

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #00064289
No. Fabricante 22308 EK
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
Precio539.24 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22308 EK
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C0

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Ancho general
    33 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +390 °F
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Radio de filete
    1.50 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    7316571570570
  • UPC_NO
    7316571570570
  • Peso
    2.27 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    8000 rpm
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C0
  • ABEC
    ABEC 1
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos