Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorRecto
- Diámetro interno50 mm
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general40 mm
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- País de origenJP
- RPM Máx.3600 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónImpresión, aplicaciones vibratorias
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.0800 pulg.
- Serie223
- UPC_NO662327195212
- Peso4.2100 lb
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- MaterialAcero
- Clase A/BB
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos