Descripción general
- Diseño: la eliminación del anillo guía permitió un cambio de diseño que mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
- Tecnología de materiales: la serie HPS está fabricada con acero Z de alta limpieza de NSK
- El tratamiento especial de la superficie de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
- NSK también ofrece opciones avanzadas de materiales: acero Super TF y TL, dependiendo de los requisitos de la aplicación
- Tecnología avanzada: también está disponible el sistema de lubricación de aceite moldeado patentado por NSK
- Los cojinetes también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
- Ranura y orificios para aceite de anillo interior opcionales disponibles
- Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del cojinete
- Materiales de jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
- Tecnología de fabricación: el sistema de producción avanzado garantiza un control de calidad excepcional
- Vida útil: hasta dos veces la vida útil de los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
- Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a cojinetes más pequeños, mejora el rendimiento y alarga la vida útil del equipo
- Limitando la velocidad hasta un 20 % más alta
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general48 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica84303.375 lbf
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática85427.42 lbf
- RPM máximas (grasa)3200 rpm
- RPM Máx.4000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +200 °C
- Material de la jaulaJaula de acero
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónRBEC 1 (clase ISO normal)
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior48 mm
- Radio de filete2.10 mm
- Serie223
- Número de Upc del fabricante029176411755
- UPC_NO029176411755
- Código de armonización8482300080
- Peso7.72 lb
- Velocidad máxima5000 rpm
- DescripciónLos rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación