Motion
22315CAMKE4

NSK
22315CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00064692
No. Fabricante 22315CAMKE4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22315CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 75 mm D.I., 160 mm D.E., 55 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00064692
No. Fabricante 22315CAMKE4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22315 CAMKE4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    75 mm
  • Diámetro exterior
    160 mm
  • Ancho general
    55 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    55 mm
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    029176091070
  • UPC_NO
    029176091070
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    11.49 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo