Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno65 mm
- Diámetro exterior140 mm
- Ancho general48 mm
- Tipo de jaulaDos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras de aceite y orificios en el anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 250 °F
- Material de la jaulaJaula de latón
- Serie223
- UPC_NO637410004610
- Peso7.70 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos