Diseño: la eliminación del anillo guía permitió un cambio de diseño que mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
Tecnología de materiales: la serie HPS está fabricada con acero Z de alta limpieza de NSK
El tratamiento especial de la superficie de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
NSK también ofrece opciones avanzadas de materiales: acero Super TF y TL, dependiendo de los requisitos de la aplicación
Tecnología avanzada: también está disponible el sistema de lubricación de aceite moldeado patentado por NSK
Los cojinetes también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
Ranura y orificios para aceite de anillo interior opcionales disponibles
Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del cojinete
Materiales de jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
Tecnología de fabricación: el sistema de producción avanzado garantiza un control de calidad excepcional
Vida útil: hasta dos veces la vida útil de los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a cojinetes más pequeños, mejora el rendimiento y alarga la vida útil del equipo
Limitando la velocidad hasta un 20 % más alta
Especificaciones
Tipo de orificio
Recto
Tipo de anillo exterior
No dividido
Diámetro interno
70 mm
Diámetro exterior
150 mm
Ancho general
51 mm
Tipo de jaula
Anillo interior guiado
Tipo de cierre
Abierta(s)
Autorización interna
C3
Tipo de orificio de lubricación
Ranura y orificio de lubricación
Estándar de medición
Sistema métrico
Capacidad de carga dinámica
95543.825 lbf
País de origen
JP
Capacidad de carga estática
97791.915 lbf
RPM máximas (grasa)
3000 rpm
RPM Máx.
3800 rpm
Rango de temperatura de funcionamiento
Máximo de +200 °C
Material de la jaula
Jaula de acero
Material del cojinete
Acero
Clasificación de precisión
RBEC 1 (clase ISO normal)
Recubrimiento de acabado
Sin recubrimiento
Ancho del anillo exterior
51 mm
Radio de filete
2.10 mm
Serie
223
Número de Upc del fabricante
029176411786
UPC_NO
029176411786
Código de armonización
8482300080
Peso
9.37 lb
Velocidad máxima
4800 rpm
Tipo de producto
Rodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Este sitio web utiliza cookies y otras tecnologías de seguimiento para mejorar la experiencia del usuario, mostrar anuncios personalizados y analizar el rendimiento y el tráfico en nuestro sitio web. También compartimos información sobre el uso que usted hace de nuestro sitio con nuestros socios de medios sociales, publicidad y análisis. Puede obtener información adicional al hacer clic en el botón Categorías de cookies.
Centro de privacidad de cookies
Cuando visita nuestro sitio web, almacenamos cookies en su navegador para recopilar información. La información recopilada podría relacionarse con usted, sus preferencias o su dispositivo, y se utiliza principalmente para hacer que el sitio funcione como usted espera y para proporcionar una experiencia web más personalizada. Haga clic en los diferentes encabezados de categorías para conocer las diferentes categorías de cookies que recopilamos.
Administrar preferencias de consentimiento
Cookies estrictamente necesarias
Estas cookies son necesarias para que el sitio web funcione y no se pueden desactivar en nuestros sistemas. Por lo general, solo se establecen en respuesta a acciones realizadas por usted que equivalen a una solicitud de servicios, como establecer sus preferencias de privacidad, iniciar sesión o completar formularios. Puede configurar su navegador para que bloquee o le avise sobre estas cookies, pero algunas partes del sitio no funcionarán en ese momento. Estas cookies no almacenan ninguna información de identificación personal.
Cookies funcionales
Estas cookies permiten que el sitio web proporcione funcionalidad y personalización mejoradas. Pueden ser establecidos por nosotros o por proveedores externos cuyos servicios hemos agregado a nuestras páginas. Si no permite estas cookies, es posible que algunos o todos estos servicios no funcionen correctamente.
Cookies de direccionamiento
Nuestros socios publicitarios pueden configurar estas cookies a través de nuestro sitio. Estas compañías pueden usarlas para crear un perfil de sus intereses y mostrarle anuncios relevantes en otros sitios. No almacenan información personal directamente, pero se basan en la identificación única de su navegador y dispositivo de Internet. Si no permite estas cookies, experimentará publicidad menos dirigida.
Cookies de rendimiento
Estas cookies nos permiten contar las visitas y las fuentes de tráfico para que podamos medir y mejorar el rendimiento de nuestro sitio. Nos ayudan a saber qué páginas son las más y las menos populares y a ver cómo se mueven los visitantes por el sitio. Toda la información que recopilan estas cookies es acumulada y, por lo tanto, anónima. Si no permite estas cookies, no sabremos cuándo ha visitado nuestro sitio y no podremos monitorear su rendimiento.