22316  MB C3  W33

Rollway (RRX)
22316 MB C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00064797
No. Fabricante 22316 MB C3 W33
Precio2,564.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
22316 MB C3 W33

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 170 mm D.E., 58 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00064797
No. Fabricante 22316 MB C3 W33
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
Su precio$2,564.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22316 MB C3 W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    170 mm
  • Ancho general
    58 mm
  • Tipo de jaula
    Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de 250 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 223
  • Página de producto del fabricante
  • UPC_NO
    637410004764
  • Peso
    13.70 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo