22318CAME4

NSK
22318CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00064928
No. Fabricante 22318CAME4
Precio1,577.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22318CAME4

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00064928
No. Fabricante 22318CAME4
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
Precio1,577.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22318 CAM E4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    665000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    705000 N
  • RPM máximas (grasa)
    2400 rpm
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    029176089947
  • UPC_NO
    029176089947
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    8.59 kg
  • Velocidad máxima
    4300 rpm
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 223 , capacidad de alto rendimiento NSK HPS
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo