22318EMW33

Timken
22318EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00064932
No. Fabricante 22318EMW33
Price$1,503.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22318EMW33

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00064932
No. Fabricante 22318EMW33
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
Su precio$1,503.98/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22318 EM W33 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica
    136000 lbf
  • Capacidad de carga estática
    148000 lbf
  • RPM máximas (grasa)
    2900 rpm
  • Material de la jaula
    Latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    2.5197 pulg.
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    223
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796228566
  • UPC_NO
    087796228566
  • Peso
    19.31 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo