Motion
22318CAMKE4C3

NSK
22318CAMKE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00064957
No. Fabricante 22318CAMKE4C3
Precio1,577.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22318CAMKE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00064957
No. Fabricante 22318CAMKE4C3
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
Precio1,577.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22318 CAMK E4 C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    665000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    705000 N
  • RPM máximas (grasa)
    2400 rpm
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    029176085710
  • UPC_NO
    029176085710
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    20.94 lb
  • Velocidad máxima
    4300 rpm
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, serie 223 , capacidad de alto rendimiento de Nsk Hps
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo