Motion
22318-E1A-M-C3

FAG (Schaeffler)
22318-E1A-M-C3

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00065039
No. Fabricante 22318-E1A-M-C3
Precio1,269.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
22318-E1A-M-C3

Cojinete de rodillos esférico - 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00065039
No. Fabricante 22318-E1A-M-C3
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
Precio1,269.89 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22318-E1A-XL-M-C3 RODILLO ESFÉRICO BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    90 mm
  • Diámetro exterior
    190 mm
  • Ancho general
    64 mm
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4026677848390
  • Peso
    18.57 lb
  • Velocidad máxima
    3.850 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-E1A-XL-M, nervaduras exteriores simétricas 2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos