Descripción general
Descripción del fabricante
22318EAKW33 RODILLO ESFÉRICO BRG
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno90 mm
- Diámetro exterior190 mm
- Ancho general64 mm
- Tipo de jaulaPresionado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaCN
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras y orificios de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento400 oF
- País de origenJP
- RPM Máx.3000 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 400 oF
- Material de la jaulaJaula de acero
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Clasificación de precisiónNo calificado
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.1181 pulg., 3.000 mm
- Serie223
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante3413520280727
- UPC_NO3413520280727
- Dibujo CAD
- Código de armonización8482.30.0080
- Peso18.188 lb
- Tipo de cojineteCojinete de rodillo esférico
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
NTN Food & Bev Pumpkin Hammermill Success Report FlyerProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
View Literature
Motion Food-Bev Bearing Upgrade Delivers Annual Savings Case StudyMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
View Literature
NTN Bakery FlyerNTN Bakery Flyer
View Literature
NTN Grain Processing BrochureNTN Grain Processing Brochure
View Literature
More resources
Motion Food and Bev Bearing Solution Case Study
A major brewery was experiencing frequent bearing failures on its bottling line, causing downtime and increasing costs.
Motion Food-Bev Lubriplate-NTN Partnership Case Study
By partnering with strategic vendors and our repair experts, we developed a multi-step action plan to diagnose the issue and provide a long-term solution to improve reliability.