Motion
22320CAMKE4C3

NSK
22320CAMKE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065153
No. Fabricante 22320CAMKE4C3
Precio1,336.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22320CAMKE4C3

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065153
No. Fabricante 22320CAMKE4C3
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
Su precio$1,336.25/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22320CAMKE4C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Material de la jaula
    Latón
  • Aplicación
    Maquinaria general
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 223
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176008054
  • UPC_NO
    029176008054
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    27.56 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo