Motion
22320-E1-K-C3

FAG (Schaeffler)
22320-E1-K-C3

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065194
No. Fabricante 22320-E1-K-C3
Precio1,664.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (Schaeffler)
22320-E1-K-C3

Cojinete de rodillos esférico - 100 mm D.I., 215 mm D.E., 73 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065194
No. Fabricante 22320-E1-K-C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,664.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22320-E1-XL-K-C3
  • Unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores sólidos y rodillos cilíndricos con jaulas
  • Anillos interiores con orificios cilíndricos o cónicos
  • Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    215 mm
  • Ancho general
    73 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo exterior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.50 mm
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    4026677810830
  • Peso
    25.76 lb
  • Velocidad máxima
    3.300 rpm
  • Relubricable
    Estándar
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 223..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos