22324CAMKE4

NSK
22324CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00065251
No. Fabricante 22324CAMKE4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22324CAMKE4

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 260 mm D.E., 86 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00065251
No. Fabricante 22324CAMKE4
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22324 CAM K E4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    260 mm
  • Ancho general
    86 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • País de origen
    JP
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    029176025488
  • UPC_NO
    029176025488
  • Código de armonización
    8482300080
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo