22322EJW33C4

Timken
22322EJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00065259
No. Fabricante 22322EJW33C4
Precio3,034.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22322EJW33C4

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #00065259
No. Fabricante 22322EJW33C4
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
Precio3,034.62 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22322EJW33C4 RODILLO ESFÉRICO BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    087796137905
  • UPC_NO
    087796137905
  • Peso
    37.74 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos