22322LBKC3

Link-Belt (RRX)
22322LBKC3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065271
No. Fabricante 22322LBKC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
22322LBKC3

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 240 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065271
No. Fabricante 22322LBKC3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22322LBKC3 COJINETE 22322LBK/C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    110 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    80 mm
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Impresión, aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.098 pulg.
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    662327195663
  • Peso
    37.00 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo