Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior260 mm
- Ancho general86 mm
- Tipo de jaulaGuiado por rodillo
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.1800 rpm
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +212 °F
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónImpresión, aplicaciones vibratorias
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.098 pulg.
- Serie223
- UPC_NO662327195687
- Peso50.00 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos