Motion
22328KEMW33C3

Timken
22328KEMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065459
No. Fabricante 22328KEMW33C3
Precio5,349.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22328KEMW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 300 mm D.E., 102 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065459
No. Fabricante 22328KEMW33C3
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
Precio5,349.77 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22328KEMW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    300 mm
  • Ancho general
    102 mm
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    087796225664
  • UPC_NO
    087796225664
  • Peso
    75.33 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos