Motion
22330 CCK/C2W33

SKF
22330 CCK/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #00065477
No. Fabricante 22330 CCK/C2W33
Precio9,411.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22330 CCK/C2W33

Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 320 mm D.E., 108 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C2
Artículo MI #00065477
No. Fabricante 22330 CCK/C2W33
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
Precio9,411.46 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22330 CCK C2 W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C2

Especificaciones

  • ABEC
    ABEC 1
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de acero, C2
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C2
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576654626
  • UPC_NO
    7316576654626
  • RPM Máx.
    2000 rpm
  • Velocidad máxima
    2000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    320 mm
  • Ancho general
    108 mm
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 223
  • Peso
    94.58 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos