Motion
22332EJW33C3

Timken
22332EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00065524
No. Fabricante 22332EJW33C3
Precio5,758.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
22332EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00065524
No. Fabricante 22332EJW33C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$5,758.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22332EJW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    114 mm
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Serie
    223
  • Número de Upc del fabricante
    087796296664
  • UPC_NO
    087796296664
  • Peso
    108.01 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos