Motion
22332LBKC3

Link-Belt (RRX)
22332LBKC3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065537
No. Fabricante 22332LBKC3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Link-Belt (RRX)
22332LBKC3

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065537
No. Fabricante 22332LBKC3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
22332LBKC3 COJINETE 22332LBK/C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    114 mm
  • Tipo de jaula
    Guiado por rodillo
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    1300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +212 °F
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Aplicación
    Impresión, aplicaciones vibratorias
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.118 pulg.
  • Serie
    223
  • UPC_NO
    662327195830
  • Peso
    125.00 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo