Motion
22332  CACKM2/C3W33

SKF
22332 CACKM2/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065544
No. Fabricante 22332 CACKM2/C3W33
Precio5,338.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22332 CACKM2/C3W33

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 340 mm D.E., 114 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065544
No. Fabricante 22332 CACKM2/C3W33
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
Su precio$5,338.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22332 CACKM2/C3W33 BRG
  • Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C3

Especificaciones

  • ABEC
    ABEC 1
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esférico, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C3
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576603273
  • UPC_NO
    7316576603273
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro exterior
    340 mm
  • Ancho general
    114 mm
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 223
  • Peso
    114.64 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos