Descripción general
- Los cojinetes de rodillos esféricos son unidades de doble hilera con autorretención que constan de anillos exteriores sólidos con un canal cóncavo, anillos interiores sólidos y rodillos cilíndricos con jaulas
- Los anillos interiores con orificios cilíndricos o cónicos
- Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno170 mm
- Diámetro exterior360 mm
- Ancho general120 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanura y orificio de lubricación
- RPM Máx.2100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 de +200 °C
- Material de la jaulaJaula de latón
- Material del cojineteAcero
- Clasificación de precisiónNo calificado
- AplicaciónAplicaciones vibratorias
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete3.00 mm
- Serie223
- UPC_NO4012802601763
- Peso130.90 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de vida cuádruple de capacitación y actualización de rodamientos químicosMotion se asoció con Schaeffler para proporcionar una capacitación integral en instalación y lubricación e introdujo rodamientos de jaula de latón FAG.
Ver la documentación
Folleto de cojinetes de rodillos esféricos divididos SchaefflerSu anillo interior, anillo exterior y conjunto de jaula se dividen en mitades para facilitar el montaje y desmontaje.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Cojinete de rodillo cilíndrico de autoalineación (SACR) Schaeffler para folleto de fábricas de papelUn avance tecnológico, el rodamiento de rodillo cilíndrico autoalineable (SACR) FAG de Schaeffler es la solución de rodamientos sin ubicación ideal para rollos de secadora en fábricas de papel.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de Schaeffler
Las duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Folleto de rodamientos de rodillo carburados para cajas Schaeffler para máquinas de papel
Para garantizar una disponibilidad constante de la máquina y una vida útil fiable, un tratamiento térmico adecuado y una estabilidad dimensional precisa son esenciales para los cojinetes de rodillos utilizados en máquinas de papel.