Descripción general
Descripción del fabricante
22334CAMKE4 BRG
- Diseño: la eliminación del anillo guía permitió un cambio de diseño que mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
- Tecnología de materiales: la serie HPS está fabricada con acero Z de alta limpieza de NSK
- El tratamiento especial de la superficie de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
- NSK también ofrece opciones avanzadas de materiales: acero Super TF y TL, dependiendo de los requisitos de la aplicación
- Tecnología avanzada: también está disponible el sistema de lubricación de aceite moldeado patentado por NSK
- Los cojinetes también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
- Ranura y orificios para aceite de anillo interior opcionales disponibles
- Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del cojinete
- Materiales de jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
- Tecnología de fabricación: el sistema de producción avanzado garantiza un control de calidad excepcional
- Vida útil: hasta dos veces la vida útil de los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
- Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a cojinetes más pequeños, mejora el rendimiento y alarga la vida útil del equipo
- Limitando la velocidad hasta un 20 % más alta
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno170 mm
- Diámetro exterior360 mm
- Ancho general120 mm
- Tipo de jaulaAnillo interior guiado
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC0
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras de aceite y orificios en el anillo exterior
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Capacidad de carga dinámica442873.73 lbf
- País de origenJP
- Capacidad de carga estática474346.99 lbf
- RPM máximas (grasa)1000 rpm
- RPM Máx.2000 rpm
- Material de la jaulaBronce
- Radio de filete3 mm
- Serie223
- Número de Upc del fabricante029176779640
- UPC_NO029176779640
- Código de armonización8482300080
- Peso123.22 lb
- Velocidad máxima2000 rpm
- DescripciónLos rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Motion Automotive Solid Lube Bearing Upgrade Case StudyAn automotive manufacturer was experiencing frequent bearing failures on a lifter table in a dirty welding environment.
View Literature
Motion Automotive NSK Bearing Reconditioning Program Case StudyMotion introduced a bearing reconditioning program through NSK, which restored nine bearings in just three weeks.
View Literature
NSK Tough Steel BrochureNSK Tough Steel Brochure
View Literature
NSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings BrochureNSK Super-TF Four Row Cylindrical Roller Bearings Brochure
View Literature