Motion
22336CAMKC3W507

NSK
22336CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 380 mm D.E., 126 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065623
No. Fabricante 22336CAMKC3W507
Precio7,302.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
22336CAMKC3W507

Cojinete de rodillos esférico - 180 mm D.I., 380 mm D.E., 126 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #00065623
No. Fabricante 22336CAMKC3W507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7,302.48 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22336CAMKC3W507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    180 mm
  • Diámetro exterior
    380 mm
  • Ancho general
    126 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    2170000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    2340000 N
  • RPM máximas (grasa)
    950 rpm
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Aplicación
    Maquinaria general
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 223
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176812583
  • UPC_NO
    029176812583
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    142.95 lb
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo