Motion
22344 CCK C4  W33

SKF
22344 CCK C4 W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00065699
No. Fabricante 22344 CCK C4 W33
Precio20,835.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
22344 CCK C4 W33

Cojinete de rodillos esférico - 220 mm D.I., 460 mm D.E., 145 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #00065699
No. Fabricante 22344 CCK C4 W33
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
Precio20,835.27 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
22344 CCK/C4W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    220 mm
  • Diámetro exterior
    460 mm
  • Ancho general
    145 mm
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificios en el anillo exterior
  • Número de filas
    2
  • RPM Máx.
    1400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    392 grados °F
  • Material de la jaula
    Bronce
  • Aplicación
    Servicio pesado
  • Serie
    Rodillo esférico Serie 223
  • UPC_NO
    7316571262963
  • Peso
    247.0 lb
  • Localización
    Ninguna
  • Velocidad máxima
    1400 rpm
  • Elemento rodante
    Rodillo esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos