Motion
23024  MB W33

Rollway (RRX)
23024 MB W33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00065836
No. Fabricante 23024 MB W33
Precio3,528.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Rollway (RRX)
23024 MB W33

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 180 mm D.E., 46 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00065836
No. Fabricante 23024 MB W33
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
Precio3,528.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23024 MB W33 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    120 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tipo de jaula
    Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    3 Orificios de aceite y ranura de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    302 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Clasificación de precisión
    ISO 15-2008
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    230
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    637410054547
  • UPC_NO
    637410054547
  • Peso
    8.84 lb
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo