Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior180 mm
- Ancho general46 mm
- Tipo de jaulaDos piezas
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricación3 Orificios de aceite y ranura de lubricación
- Temperatura máxima de funcionamiento302 °F
- Material de la jaulaJaula de latón
- Material del cojineteAcero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
- Clasificación de precisiónISO 15-2008
- Radio de filete2.00 mm
- Serie230
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante637410005655
- UPC_NO637410005655
- Peso8.84 lb
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos