Motion
23026EJW33C3

Timken
23026EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00065852
No. Fabricante 23026EJW33C3
Precio1,742.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
23026EJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 130 mm D.I., 200 mm D.E., 52 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #00065852
No. Fabricante 23026EJW33C3
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
Precio1,742.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23026EJW33C3 BRG
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    130 mm
  • Diámetro exterior
    200 mm
  • Ancho general
    52 mm
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -65 a +392 °F
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    230
  • Número de Upc del fabricante
    087796024090
  • UPC_NO
    087796024090
  • Peso
    12.86 lb
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos