Motion
23028CDW507

NSK
23028CDW507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00065870
No. Fabricante 23028CDW507
Precio1,602.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23028CDW507

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00065870
No. Fabricante 23028CDW507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,602.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23028CDW507 BRG
  • Diseño: la eliminación del anillo guía permitió un cambio de diseño que mejora el equilibrio y la resistencia de la jaula
  • Tecnología de materiales: la serie HPS está fabricada con acero Z de alta limpieza de NSK
  • El tratamiento especial de la superficie de los rodamientos de rodillos esféricos NSK aumenta la resistencia al desgaste
  • NSK también ofrece opciones avanzadas de materiales: acero Super TF y TL, dependiendo de los requisitos de la aplicación
  • Tecnología avanzada: también está disponible el sistema de lubricación de aceite moldeado patentado por NSK
  • Los cojinetes también están disponibles con una ranura de aceite y orificios en el anillo exterior para fines de relubricación
  • Ranura y orificios para aceite de anillo interior opcionales disponibles
  • Tecnología de sellado: NSK ofrece diferentes materiales de sellado dependiendo de la temperatura de funcionamiento del cojinete
  • Materiales de jaula: disponibles en acero, latón o poliamida, según los requisitos de la aplicación
  • Tecnología de fabricación: el sistema de producción avanzado garantiza un control de calidad excepcional
  • Vida útil: hasta dos veces la vida útil de los rodamientos de rodillos esféricos estándar del sector
  • Reducción de los costes de mantenimiento: reducción del tamaño a cojinetes más pequeños, mejora el rendimiento y alarga la vida útil del equipo
  • Limitando la velocidad hasta un 20 % más alta

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    94500 kN
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    160500 kN
  • RPM máximas (grasa)
    1600 rpm
  • RPM Máx.
    1900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +200 °C
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Material del cojinete
    Acero
  • Clasificación de precisión
    RBEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    53 mm
  • Radio de filete
    2.00 mm
  • Serie
    230
  • Número de Upc del fabricante
    029176819605
  • UPC_NO
    029176819605
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    14.33 lb
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Velocidad máxima
    1900 rpm
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo