Motion
23030E1K
Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00065939
No. Fabricante 23030E1K
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos esférico - 150 mm D.I., 225 mm D.E., 56 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00065939
No. Fabricante 23030E1K
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
23030E1K

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de anillo exterior
    No dividido
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Diámetro exterior
    225 mm
  • Ancho general
    56 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranuras de aceite y orificios en el anillo exterior
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Serie
    230
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos