Motion
23028CAME4

NSK
23028CAME4

Rodamiento de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #00065954
No. Fabricante 23028CAME4
Precio1,602.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23028CAME4

Rodamiento de rodillos esféricos - 140 mm D.I., 210 mm D.E., 53 mm Ancho, orificio recto
Artículo MI #00065954
No. Fabricante 23028CAME4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,602.50/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23028 CAM E4 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    140 mm
  • Diámetro exterior
    210 mm
  • Ancho general
    53 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    118024.725 lbf
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    160738.435 lbf
  • Serie
    230
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176089060
  • UPC_NO
    029176089060
  • Código de armonización
    8482300080
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo