Motion
23032CDKW507

NSK
23032CDKW507

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00065969
No. Fabricante 23032CDKW507
Precio2,025.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
23032CDKW507

Cojinete de rodillos esférico - 160 mm D.I., 240 mm D.E., 60 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C0
Artículo MI #00065969
No. Fabricante 23032CDKW507

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,025.67/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
23032CDKW507 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Diámetro interno
    160 mm
  • Diámetro exterior
    240 mm
  • Ancho general
    60 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    121500 kN
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    214500 kN
  • RPM máximas (grasa)
    1300 rpm
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Radio de filete
    2.10 mm
  • Serie
    230
  • Número de Upc del fabricante
    029176824081
  • UPC_NO
    029176824081
  • Código de armonización
    8482300080
  • Peso
    20.64 lb
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Velocidad máxima
    1700 rpm
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo