Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioConocido 1:12
- Tipo de anillo exteriorNo dividido
- Diámetro interno170 mm
- Diámetro exterior260 mm
- Ancho general67 mm
- Tipo de jaulaUna pieza
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Autorización internaC3
- Tipo de orificio de lubricaciónRanuras de aceite y orificios en el anillo exterior
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de 250 °F
- Material de la jaulaJaula de latón
- SerieRodillo esférico Serie 230
- Página de producto del fabricante
- UPC_NO637410066595
- Tipo de productoRodamientos de rodillos esféricos